Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
JIC 90° indstik med omløber, indvendigt gevind

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

JIC 90° indstik med omløber, indvendigt gevind

Indstiksnippel med 37° konus

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

JIC-indstik (Joint Industry Council) i overensstemmelse med SAE J514.


Konisk formede metaloverflader presses sammen og danner en forsegling.


JIC-hanindstik bruges også som rørtilslutninger. En konus bruges til at udvide røret, så det passer til størrelsen af indstikken.


Konusvinklen er enten 37° eller 47° afhængig af målemetoden.


  • Universel

  • Sikker

  • UNF-gevind