Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Jordspyd, kobber
Kobberbeklædte jordspyd, der sikrer en god modstand over for korrosion
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
God kvalitet
Fremstillet af en stålkerne, hvorpå rent elektrolytisk kobber molekylært er bundet til stålkernen.
Kobberbelægningen er overalt minimum 250 μm, hvilket sikrer en god modstand mod korrosion.
Ovenstående gælder ikke Art.nr. 0969 108 150 - 1500 mm, der er kobberbelægningen 127 μm. Der skal derfor tages særlige hensyn, så man undgår mekanisk skade på kobberbelægningen ved nedbankning.
- Udførelse af elforsyningsanlæg; stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2
- Udførelse af ydre lynbeskyttelse; lynbeskyttelsesstandard DS/EN 62305-3
Spyddene leveres med gevind, og kan samles med koblinger af messinglegering.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!