Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Booster LB 1000 12 V li-ion booster
Kraftig 12 V booster til professionel brug på værkstedet og på vejen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kvalitet, ydeevne og design
- Indbygget kraftfuldt batteri med en starteffekt på op til 1.000 A
- Indeholder den sikreste og mest holdbare li-ion-batteriteknologi
- Omgåelsestilstanden giver et ekstra effektboost til dybt afladede batterier
- Kabinet i elegant matsort design og robust plast/gummi
Intuitiv og nem at betjene
- Det integrerede bærehåndtag og klemmeholder på begge sider sikrer maksimal bærbarhed
- Nem at tilslutte takket være ergonomiske klemmer og en kabellængde (inklusive klemmer) på 80 cm
- Den interne batteriopladningsstatus angives via LED-displayet
- Minimalistisk betjeningspanel med et enkelt design
- Integreret LED-lampe
Sikkerhed uden kompromiser
- Ingen brandfare takket være li-ion-batteriet, det brandhæmmende kabinetmateriale og den indvendige sikring
- Den indvendige konstruktion af elektronikken med flere beskyttelsesanordninger sikrer fuldstændig sikker drift
Omgåelsestilstanden skal anvendes med yderste forsigtighed og kun undtagelsesvis, da beskyttelsen mod gnister og omvendt polaritet er deaktiveret!
Køretøjer med diesel/benzin-motorer og 12 V el-system. Velegnet til alle typer startbatterier.
1. Sluk for køretøjet, og fjern tændingsnøglen.
2. Tilslut den slukkede og fuldt opladede booster.
3. Tilslut først den røde plusklemme til den positive batteriklemme og derefter den sorte minusklemme til et jordpunkt på køretøjet.
4. Tænd for boosteren, og start køretøjet.
5. Aktivér om nødvendigt omgåelsestilstanden, hvis køretøjsbatteriet er stærkt afladet eller boosterens effekt ikke er tilstrækkelig.
6. Sluk for boosteren, og fjern først minusklemmen efterfulgt af plusklemmen.
7. Genoplad boosteren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!