Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gaffelnøgle med plastskaft
Gaffelnøgle med plastskaft - 1
Gaffelnøgle med plastskaft - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gaffelnøgle med plastskaft

Ekstra store kæber og ergonomisk plasthåndtag.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Maks. nøglevidde Længde i tommer Længde Kæbetykkelse Antal PE
Pris/PE
071522308
39 mm 8 tommer 217 mm 13,6 mm
1 stk.
071522306
34 mm 6 tommer 174 mm 13,4 mm
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
Til arbejde ved trange pladsforhold.


60 % bredere kæber sammenlignet med konventionelle gaffelnøgler.



Komfortabelt arbejde og reduceret træthed i hånden, når du arbejder med store møtrikker og skruer


Ergonomisk plasthåndtag