Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Justeringsværktøj til krankdæksel
Enkel, værktøjsfri brug. Kompatibel med Shimano, SRAM og RaceFace krankdæksler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Værktøj til montering og afmontering af krankjusteringsdæksler
2-i-1-effekt:
- Shimano Hollowtech II kranke
- SRAM og RaceFace kranke med en 16 mm sekskantfatning
To vinger muliggør enkel, værktøjsfri brug
Det har også en 8 mm sekskantfatning til at løsne fastsiddende eller overspændte dæksler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!