Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Standard kabelbånd med plastlås
Standard kabelbånd med plastlås - 1
Standard kabelbånd med plastlås - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Standard kabelbånd med plastlås

Til hurtig, nem og holdbar samling af kabler, ledningsnet, slanger osv.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Materiale Farve Bredde Længde Antal PE
Pris/PE
05021116
Nylon (polyamid) Sort 2,5 mm 200 mm
100 stk.
0502201
Polyamid - PA 6.6 Naturlig 12,5 mm 720 mm
50 stk.
05022011
Polyamid - PA 6.6 Sort 12,5 mm 720 mm
50 stk.
0502191
Polyamid - PA 6.6 Sort 12,5 mm 850 mm
50 stk.
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
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Gode genanvendelsesegenskaber



Sikkert greb om bundtede kabler


Indvendig fortanding på kabelbinder



Ingen yderligere monteringsværktøjer påkrævet


Kan monteres manuelt



Modstandsdygtig over for baser, olier, fedt og brændstoffer til motorkøretøjer

Bemærk

Vær forsigtig med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer


Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier.