Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kabelbinder, KBL D lavet af polyamid med metaltunge, der kan detekteres, blå
Kabelbinder, KBL D lavet af polyamid med metaltunge, der kan detekteres, blå - 1
Kabelbinder, KBL D lavet af polyamid med metaltunge, der kan detekteres, blå - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kabelbinder, KBL D lavet af polyamid med metaltunge, der kan detekteres, blå

Til brug i direkte kontakt med fødevarer. Kan findes ved hjælp af detekteringsenheder såsom metaldetektorer, røntgenenheder eller visuelle detekteringssystemer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Hurtig detektering


  • Den korrosionsbestandige, antimagnetiske stålmodhage fremstillet af 316 rustfrit stål i kabelbinderhovedet sikrer stærk og sikker fastholdelse samt hurtig detektering med detekteringsudstyr

  • Forhindrer forurening forårsaget af kabelbindere/kabelbinderrester under fremstillingen


Letter implementeringen af HACCP EU-direktivet (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)



Sikker pasform og brugervenlig håndtering


  • En lille fordybning indvendigt i kabelbinderen sikrer, at den sidder sikkert på kabelbundtet, selv ved vibrationer, varme og kulde

  • Hovedet og binderens afrundede kanter og konturer sikrer en brugervenlig håndtering


Ingen beskadigelse af isolering på f.eks. kabler forårsaget af skarpe kanter


  • Den glatte udførelse uden tænder eller riller mindsker samtidig antallet af overbelastede områder


Velegnet til manuel montering eller med værktøj

Bemærk
  • Vær forsigtig med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer

  • Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier