Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
KBL MZUV kabelbinder Fremstillet af polyamid med metaltunge, UV-bestandig, sort
Kabelbinder til bundtning af kabler, ledningsnet og slanger i udendørs og indendørs installationer med øgede krav til minimal trækstyrke
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Rustfri
- Patenteret antimagnetisk lukning med metallås lavet af type 316 rustfrit stål
- Fremragende bindingsevne selv under de mest krævende forhold som f.eks. luftfugtighed, varme, kulde osv.
- Trinløst justerbar, robust og påvirkes ikke af vibrationer og ydre påvirkninger
- Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål
Ingen skarpe kanter og en sikker pasform
- Afrundet og glat udvendig for at forhindre beskadigelse af isoleringen på kabler osv.
- Den glatte udførelse uden tænder eller riller mindsker samtidig antallet af overbelastede punkter
- Den lette struktur på indersiden af binderen sikrer, at kabelbinderen sidder godt fast omkring kabelbundtet
Hurtig montering og nem håndtering
- Let vinklet, spids binderende og kilelukning i ét stykke
- Isætningshjælp med vinklede binderender 2,3 + 3,6 + 4,8 mm
- Ingen yderligere monteringsværktøjer påkrævet
Øget sikkerhed for brugeren
- Øget trækstyrke sammenlignet med standard kabelbindere med plastlåse
Praktisk emballage til udvalgte dimensioner
- Værktøjsfri åbning takket være perforering
- Genlukkelig emballage med lynlåslukning
- Med Euro-perforering
- Vær forsigtig med stærke mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier, især ved høje temperaturer
- Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og/eller oxiderende kemikalier
Til indendørs og udendørs anvendelser, f.eks.:
- Solcelleanlæg
- Kontaktskabsbyggeri
- Elektriske installationer og bygningsinstallationer
- Køretøjsproduktion
- Værksteder for køretøjer
- Serviceværksteder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!