Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelbinder, KBL 2 lavet af polyamid med plasttunge, sort
Kabelbindere af høj kvalitet til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger osv. både indendørs og udendørs
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Den let vinklede, koniske ende og hoved og pal i ét stykke gør monteringen effektiv, hurtig og nem
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, driftssikker brugslevetid til indendørs og udendørs brug
- Meget vejr- og UV-bestandig iht. ISO 4892-2, del 2 til udendørs brug
- Styrefunktion, der letter monteringen
- Den glatte udvendige finish og de afrundede kanter forhindrer beskadigelse af isolering og kabelbeklædning
- Den indvendige fortanding på binderen sikrer et sikkert greb og hjælper med at forhindre, at binderen vrides eller glider sidelæns
- Selvslukkende, hvilket betyder, at kabelbinderne ikke bidrager til spredning af ild, skulle der opstå brand
- Kan bruges til anvendelser med brede temperaturområder
- Silikone- og halogenfri og i overensstemmelse med RoHS
- Velegnet til montering med eller uden værktøj
Godkendelser og erklæringer kan indhentes, gemmes og udskrives ved blot at scanne QR-koden på emballagen
Testet i overensstemmelse med EN 62275, IEC 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
De UV-resistente kabelbindere opfylder ISO 4892-2-standarden: Plast - syntetisk stråling eller vejrpåvirkning af udstyr - del 2: xenonlamper. 1000 timers stråling eller vejrpåvirkning ved brug af denne testmetode er påkrævet i henhold til standarderne IEC 62275, EN 62275 og UL 1565 for UV-bestandige kabelbindere.
Ideelle industrielle kabelbindere med anvendelser som omfatter: maskinteknik, fremstilling af kontaktskabe, køretøjskonstruktion, værksteder, vedligeholdelse, fremstillingsindustrien, byggeindustrien, bilværksteder, transport/logistik, elevatorkonstruktion
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!