Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
UV-KABELBINDERE

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

UV-KABELBINDERE

Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Indvendige savtakker, som giver mulighed for et fast greb om kabel- og rørbundter
  • Hovedets design garanterer en høj trækstyrke samtidig med at det tillader en meget lav isætningskraft
  • Til indendørs og udendørs brug
  • Kan installeres manuelt
  • Kræver ingen yderligere værktøjer
  • Modstandsdygtig over for basisolier, fedt og brændstoffer til motorkøretøjer
  • Ikke modstandsdygtig over for mineralske syrer og oxiderende kemikalier
  • Fri for halogener og silikone
  • Modstandsdygtig over for UV-stråler
BemærkKontakt sælgerne for at få oplysninger om ekstreme betingelser for udsættelse for temperatur, solstråling osv. Vi anbefaler brug af kabelbindere i rustfrit stål Nr. 0820 6 xxx
Testet i overensstemmelse med IEC 62275, UL 62275 type 21,21S, i overensstemmelse med EN 62275

UV-bestandige kabelbindere opfylder kravene i standarderne IEC 62275, EN 62275 og ANSI-UL 62275.

Disse standarder omfatter en 1000 timers vejrpåvirkningstest i henhold til ISO 4892-2, del 2. Denne vejrpåvirkningstest er en kort test, der svarer til en vejr- og UV-eksponering på 2 til 3 år i en centraleuropæisk region.



Til anvendelse med høj UV-stråling til generel brug. Til ekstreme vejrforhold (f.eks. solenergiindustri, olie- og gasindustri, marine eller andre anvendelser med direkte solstråling) er der brug for specielle kabelbindere.

Andre faktorer, der påvirker levetiden for kabelbinderne, er:

  • Konstant høj temperatur
  • Stoffer som f.eks. organiske og mineralske syrer, udvaskning, ammoniak osv.
  • Bevægelige forbindelser eller forbindelser med høj vibration
  • Hyppige skift mellem meget høj og lav temperatur eller meget tørt miljø