Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelbinder, KBL 1 lavet af polyamid med plasttunge, farvet
Stabile, farvede kabelbindere i høj kvalitet til nem identifikation og hurtig organisering af kabler m.m. indendørs
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj industriel kvalitet sikrer en lang, pålidelig brugslevetid til indendørs brug
- De farvede kabelbindere er en ideel mærkningsmetode til nem organisering og identifikation af forskellige kabler eller ledninger
- Fremstillet af højkvalitets PA 6.6 (polyamid 6.6), som er kendt for sin høje styrke og holdbarhed
- Indvendig fortanding på binderen for et sikkert greb om bundtede kabler
- Fri for silikone og halogen
- Kan monteres med hænderne - uden behov for monteringsværktøj
KBL 1 kabelbindere fås i forskellige farver og er ideelle til hurtig organisering og identifikation af kabler, slanger, rør og andre genstande, der kræver midlertidig mærkning, både indendørs og udendørs.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!