Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelbindere, KBL INOX, AISI 304 rustfrit stål Med kugletætning
Kan bruges overalt, hvor plast ikke kan bruges, f.eks. ved høje omgivende temperatur eller stærke kemiske påvirkninger
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til hurtig, nem og holdbar samling af kabler, ledningsnet, slanger osv.
Den selvlukkende hovedkonstruktion mindsker monteringstiden
Ekstremt robust materiale (100 % rustfrit stål)
- Ruster ikke
- Varmebestandig
- UV-resistent
- Modstandsdygtig over for forskellige kemikalier
Ingen slitage på kabelisoleringen
Sikkert låsehoved uden tænder
Til brug under ekstreme temperaturer og i krævende miljøer
Høj grad af korrosion og vejrbestandighed
En lang række anvendelser, f.eks. inden for skibsfartsindustri, minedrift, kemisk industri, elektronik- og bygningsanlæg, køretøjskonstruktion, motorkøretøjsværksteder, vedligeholdelsesværksteder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!