Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kabelbinderpistol
Kabelbinderpistol - 1
Kabelbinderpistol - 2
Kabelbinderpistol - 3
Kabelbinderpistol - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kabelbinderpistol

Komplet med 15 m kabelbinder og 200 låse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kabelbinderbelastning: ca. 25 kg



Materiale: PA 6.6



Anvendelsesområde: -40 °C til +85 °C



Kabelbinderbredde: 4,5 mm



UV-resistent



Halogen- og silikonefri



Uundværlig på alle værksteder til service-, monterings- og reparationsarbejde


  • En hvilken som helst længde kabelrem er mulig

  • Der kræves kun lidt lagerplads

  • Tidsbesparende

  • Handy

  • Tilspænding og skæring i én arbejdsgang

  • Gratfri skærekant

  • Nem påføring

  • Intet spild