Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelholder W-KBB 935 plus
Kabelholder i enkelt eller dobbelt udførelse. Til DIGA® CS-2 POWER
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig, økonomisk og optisk ren fastgørelse
- Simpel kabelføring på vægge, gulve, mellemliggende gulve og i beklædte skakter
- Automatisk låsemekanisme til hurtig og enkel genudlægning
- Lille pladsbehov takket være ekstremt fladt design
- Temperaturbestandighed: -30 °C til +80 °C
- Halogen- og silikonefri
- Til forarbejdning med DIGA-søm: NG CS-2-HFB, art.nr. 0864 950 227–0864 950 238 og art.nr. 0864 951 227–0864 951 238
- Længden af søm, der skal bruges, afhænger af overfladens stabilitet
Med godkendelse af ansøgning ETA-18/0957 i kombination med søm i henhold til ETA-12/0452
Egnede overflader: Betonunderlag (standardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i overensstemmelse med DIN EN 206, massiv mursten (VZ), massiv kalksten (KSV) og stål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!