Kabelsaks/afisoleringstang
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kabelsaks/afisoleringstang
Effektiv kabelsaks/afisoleringstang, der nemt håndterer både aluminium- og kobberkabler. Kompakt design for nem håndtering og præcise snit.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber: 5 mm
- Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd: 10 mm²
- Længde: 160 mm
- Ergonomisk design sikrer komfortabel brug over længere perioder
- Robust skær lavet af high performance alloy steel for langvarig holdbarhed
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!