Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Halvtransparent krympeflex
Enkel visuel overvågning af forbindelsen
40 % hurtigere krympeproces
Sparer tid
Lav krympetemperatur på +300 °C
Lav risiko for skader på stik og kabelisolering
Undgå punktvis overophedning af krympemuffen.
Støvsikre og fugtsikre forbindelser. God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!