Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS-biler
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kalibreringskort, Mazda type 2- og Mitsubishi ACS-biler
Til statisk kalibrering af kamerabaserede førerassistancesystemer
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- To kort trykt separat og på begge sider
- Til køretøjer fra fabrikanterne: Mazda type 2 og Mitsubishi
Bemærk
Justeringsskinnerne W074210008 er påkrævet for at kunne bruge kortene!
Instruktioner
Kalibreringskortene skubbes ind i justeringsskinnerne udefra og justeres i henhold til indstillingsværdierne fra diagnosesoftwaren ved hjælp af markeringerne. Start kalibreringsprocessen ud fra de trin, der er angivet i diagnosesoftwaren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!