Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kantclips med integreret metalclips

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kantclips med integreret metalclips

Som monteringshjælp i køretøjs- og erhvervskøretøjsbranchen

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Et alternativ, hvor der ikke er mulighed for at lave borehuller, og klæbemasse ikke kan bruges på grund af høje temperaturer.



Nem at montere uden værktøj


  • Kantclipsen fastgøres nemt med hånden på plast- eller metalpladekanten

  • Den integrerede metalclips af fjederstål er korrosionsbestandig og sikrer et sikkert greb på kanten


Fleksibel anvendelse takket være montering i fire retninger:


  • I en vinkel på 90° eller parallelt med kanten

  • På eller ved siden af kanten


Til kanter mellem 0,7 og 3,0 mm