Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku kap- og geringssav SMS 190 18,0 EC, FLEX
Kompakt og effektiv sav med kulfri motor og EMS styringssystem.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Features
- Kulfri motor
- EMS-styringssystem
- Motorbremse stopper savklingen på 3 sekunder
- Nøjagtig markering af skærelinjen med laser til venstre for savklingen
- Robust og lang levetid til tungt brug
Laserskåret vinkelskala på 48° venstre/højre
- Med vinkelforindstilling på 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°.
- Let at læse og med præcisionsjustering takket være selvforklarende betjeningselementer
Drejeligt segment op til 48° venstre/højre
- Med 0°, 45°, 48° vinkelstop til underskæringer, vinkelsnit og snitskæringer
Leveres uden batteri og lader.
Ideel til alle træarbejder som eksempelvis laminat, træpaneler, fodlister eller parketgulve, som nemt og sikkert kan skæres og med høj præcision.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!