Fastpuller mobilt, træktårn
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fastpuller mobilt, træktårn
Innovativ mobil løsning til trækkeopgaver på karrosseri og karme
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
Mobilt og let
- Negativ trykbundplade for et sikkert greb om basismaterialet
- Tilsluttes blot til en luftkompressor ved hjælp af en 3/8” plug-in-nippel
- Det er derfor hurtigt og nemt at ændre placeringen af trækketårnet på det køretøj, der skal repareres
Alsidig
- Med en manuel trækkraft på maks. 250 kg og højdejustering på op til 1,32 m
Kontrolleret trækkraft
- Kædens trækkraft justeres nøjagtigt til reparationsopgaven ved hjælp af et finjusterbart skraldeværktøj
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!