Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Karrosseritætningsmasse
Rustbeskyttende og UV-bestandig karroserisealer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Beskytter mod korrosion og UV-påvirkning
- UV-bestandig
- Rustbeskyttende effekt
Overlakerbar
- Kan overlakeres med alle typer lak
Hærder med 3 mm i døgnet. Må ikke sættes i forbindelse med uhærdede PU-produkter. Det anbefales, at lakeringen foregår inden for 24 timer.
Tætningsmasse til fornyelse af originale strukturer, der er penslet eller lakeret på karrosseriet. Anvendes til tætning af overlapninger i bagagerum, motorrum, døre, svejsesømme m.m. Hæfter på galvaniserede, varmgalvaniserede, ubehandlede og originalgrundede overflader samt kunststoffer såsom glasfiber og ABS. Undtaget er polypropylen, PE og PFTE.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!