Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kassettelåseringsværktøj med håndtag og styretap
Med et langt håndtag for effektiv kraftoverførelse
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til den mest almindelige værktøjsmontering på 7- til 12-gears kassettelåseringe, herunder modeller fra Shimano, SRAM og andre producenter
- Også velegnet til skivebremselåseringe og låseringsadaptere med 12 noter
- Det 355 mm lange håndtag sikrer effektiv kraftoverførelse, og det brede, skridsikre gummihåndtag sikrer sikkert og nemt arbejde
- Med en 5 mm styretap for forbedret centrering og stabilitet
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!