Kassettelåseringsværktøj
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til den mest almindelige værktøjsmontering på 7- til 12-gears kassettelåseringe, herunder modeller fra Shimano, SRAM og andre producenter
- Det passer også til skivebremselåseringe og låseringsadaptere med 12 noter samt topdækslerne på nogle RockShox-modeller med affjedrede gafler
- Kan bruges sammen med et 1/2" skraldeværktøj, momentnøgle, 21 mm top- eller skruenøgle eller skruestik
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!