Kædepisk med rundt håndtag
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Virker på alle 7- til 12-gears kassetter til racercykler og mountainbikes, samt et-gears kassetter med et 3/32" kædehjul
- Det 355 mm lange håndtag sikrer effektiv kraftoverførelse, og det brede, skridsikre gummihåndtag sikrer sikkert og nemt arbejde
- Stifter og kædedele af høj kvalitet sikrer præcis placering og lang levetid
- Fremstillet af varmebehandlet stål for at sikre den stabilitet og holdbarhed, der kræves til daglig brug
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!