Kædespringer med kædestyr
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kædespringer med kædestyr
Med kædestyr til præcis kædepositionering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til afmontering og montering af kæder
Kompatibilitet
- 5- til 12-gears kæder
- 1/2" x 1/8" et-gears kæder
- 1/2" x 3/16" kæder
- Kæder med halve led
- Ikke egnet til nitning af Campagnolo 11- til 13-gears specialkædestifter
Kædestyr
- Når kædestyret flyttes, sikres en præcis, automatisk placering af kæden mod stiften
- Sikrer kompatibilitet med mange forskellige kædetyper
- Kædestyret kan udskiftes (fås som udskiftningssæt)
Tap
- Stiften sidder på et kugleleje for jævn påføring
- Stiften kan udskiftes (fås som udskiftningssæt)
Bemærk
Ikke egnet til nitning af Campagnolo 11- til 13-gears specialkædestifter!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!