Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kemiskab

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kemiskab

Solid skab med 4 galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Solid kvalitet


  • 4 flytbare, galvaniserede hylder

  • Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg

  • Hyldebærere med 265 mm spring

  • 2-punkts lås med forsænket greb


Sikker opbevaring af kemiartikler og lign.


  • 2 ventiler i skabets side til friskluftindtag

  • 1 studs i toppen, Ø 100 mm, så skabet kan tilsluttes udsugning