Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forankringsmørtel WIT-NORDIC
Vintermørtel (kan lægges i ved ned til -20 °C), til beton og murværk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester
Ideel til byggepladser om vinteren
- Kan bruges med en omgivende temperatur og en mørteltemperatur ned til -20 °C
- Patron- og opbevaringstemperatur over -20 °C
Fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1:
Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1
Fastgørelsespunkt, murværk:
Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1
Patronen kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
Nyttige oplysninger: WIT-NORDIC er velegnet til brug ved meget lave temperaturer (patron, omgivelser, forankringsgrund) ned til -20 °C. Brug ved temperaturer på +20 °C eller derover (patron, miljø, grundmateriale) anbefales ikke.
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
- Forankring ved ekstremt lave monteringstemperaturer (ned til -20 °C)
- Velegnet til fastgørelse af trækonstruktioner, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, gitre, sanitetsartikler, rør, kabelrør osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!