Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Forankringsmørtel WIT-NORDIC
Forankringsmørtel WIT-NORDIC - 1
Forankringsmørtel WIT-NORDIC - 2
Forankringsmørtel WIT-NORDIC - 3
Forankringsmørtel WIT-NORDIC - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Forankringsmørtel WIT-NORDIC

Vintermørtel (kan lægges i ved ned til -20 °C), til beton og murværk
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
2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester



Ideel til byggepladser om vinteren


  • Kan bruges med en omgivende temperatur og en mørteltemperatur ned til -20 °C

  • Patron- og opbevaringstemperatur over -20 °C


Fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1:


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1



Fastgørelsespunkt, murværk:


Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1



Patronen kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket

Godkendelser
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
Bemærk

Nyttige oplysninger: WIT-NORDIC er velegnet til brug ved meget lave temperaturer (patron, omgivelser, forankringsgrund) ned til -20 °C. Brug ved temperaturer på +20 °C eller derover (patron, miljø, grundmateriale) anbefales ikke.

Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)