Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klæbemørtel WIT-NORDIC
Vintermørtel (kan lægges i ved ned til -20 °C), til beton og murværk
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester
Ideel til byggepladser om vinteren
- Kan bruges med en omgivende temperatur og en mørteltemperatur ned til -20 °C
- Patron- og opbevaringstemperatur over -20 °C
Fastgørelsespunkt, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1:
Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1
Fastgørelsespunkt, murværk:
Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1
Patronen kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket
Nyttige oplysninger:
WIT-NORDIC er velegnet til brug ved meget lave temperaturer (patron, omgivelser, forankringsgrund) ned til -20 °C. Brug ved temperaturer på +20 °C eller derover (patron, miljø, forankringsgrund) anbefales ikke.
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Fastgørelsespunkt + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne kategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Fastgørelsespunkt + murværk (perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1)
- Forankring ved ekstremt lave monteringstemperaturer (ned til -20 °C).
- Velegnet til forankring i trækonstruktioner, metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, gitre, sanitetsartikler, rør, kabelrør osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!