Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Evershine Graphene keramisk lakbeskyttelsesfolie
Til beskyttelse af lak, fælge, udvendige lygter og plastkomponenter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Evershine - til dem, der ønsker at vaske og beskytte med det bedste!
Keramisk, meget hydrofob malingsbeskyttelse med Graphene
- Nul hærdetid, sparer plads på værkstedet
- Der kræves kun ét lag for maksimal beskyttelse
- Ekstra højglans gør bilens lak endnu mere skinnende.
- Gør bilvask betydeligt lettere
- 6 års glansgaranti
6 års glansgaranti (kræver certificering).
Evershine Graphene keramisk malingsbeskyttelse bruges til at beskytte maling, hjul, udvendige lys og plastkomponenter på køretøjer.
Korriger alle overflader, der skal behandles, for at sikre, at de er ridsefri og korrekt poleret
Brug et voksfrit polermiddel
Tør derefter overfladen af med Evershine kemisk malingsrenser
Påføring af Evershine Graphene
Påfør Evershine Graphene ved hjælp af den medfølgende applikator
Arbejd på små områder ad gangen med jævne, krydsskraverende bevægelser
Vent 30 sekunder til 2 minutter (afhængigt af temperatur og fugtighed)
Poler overfladen: Fjern først overskydende produkt med en mikrofiberklud, og poler derefter overfladen, til den skinner, med en anden mikrofiberklud
Køretøjet er klar til brug umiddelbart efter, at behandlingen er afsluttet
Vask ikke køretøjet med kemikalier i de første 7 dage
Køretøjet kan vaskes som normalt efter 7 dage
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!