Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Keramisk forsegling Evershine
Holdbar keramisk forsegling til malede overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Mindsker ridser i lakken på køretøjer på grund af den ekstremt hårde overflade. Lakken er beskyttet under bilvask og daglig brug
- Baseret på førsteklasses titaniumnanoteknologi
- Overflader behandlet med Evershine Ultima har en højglansfinish og en strålende farvedybde
- Vi anbefaler, at det påføres nye biler direkte ab fabrik
- Nyd din nye bil, og undgå slidskader i længere tid
- Evershine Ultima kan anvendes på overflader som maling, aluminium og plast
- Opnår en hårdhed på 9H, hvilket svarer til en diamant. Til sammenligning: En ny bil har en lakhårdhed på 3-4 H
Beskytter lak mod UV-stråling og minimerer risikoen for, at insekter, fugleklatter og andre udefrakommende, lakødelæggende slag klæber fast til overfladen
Omkostningseffektiv lakforsegling
Du kan benytte bilen igen fire timer efter påføring (ved 18-24 graders celsius)
- Bilen behøver ikke at være dækket med tape før påføring af Evershine Ultima keramisk lakforsegling
- Har en hydrofobisk virkning, der gør vask og rengøring nemmere i hverdagen
Garanti
- 1 behandling giver 3 års garanti, hvis der udføres eftersyn og behandling hvert år.
- 2 behandlinger giver 6 års garanti, hvis der udføres eftersyn og behandling hvert år. Hvis køretøjet behandles 2 gange, skal du vente 1 time mellem påføringerne, før du påbegynder den anden påføring.
Eftersyn
- Kontrollér køretøjets Evershine belægning under det årlige eftersyn for at opnå optimal pleje.
- Vask køretøjet grundigt. Fjern derefter tjærepletter, bremsestøv og olie, fedt og voksrester efter behov med claypads.
- Brug en passende lampe eller hjælpemiddel til at kontrollere malingen for skader i overensstemmelse med specifikationerne fra køretøjsfabrikanten.
- Behandl den ubeskadigede overflade med polymeroverfladebeskyttelse i overensstemmelse med instruktionerne.
- Notér eftersynet i kundens garantibog. Hvis garantibogen er gået tabt, kan den genbestilles. Det anbefales, at Evershine dokumentationen opbevares på værkstedet på en køretøjsspecifik basis.
- I tilfælde af skader på malingen skal årsagen bestemmes. Garantien dækker miljøpåvirkninger, der skader malingen, men dækker ikke mekaniske skader som f.eks. Stenslag eller hændelige skader.
- I dette tilfælde skal du fjerne Evershine belægningen fra den berørte køretøjsdel ved brug af P05 hurtigslibende polermiddel og pudse den med P30 Plus anti-hologram polermiddel. Fjern polermiddelrester med en mikrofiberklud. Påfør derefter Evershine for at genforsegle overfladen.
- Stemplet/underskriften for den virksomhed, der påførte Evershine på garantikortet, bekræfter, at forseglingen er blevet påført korrekt.
Bemærk! Garantien afhænger af følgende forudsætninger
- Brugeren er uddannet/certificeret
- Korrekt årlig efterbehandling af køretøjet kan dokumenteres.
Bortfald af garantien på grund af følgende årsager
- I tilfælde af forkert påføring
- Hvis brugeren ikke er certificeret
- Ikke-dokumenteret årlig efterbehandling
- Utilstrækkelig rengøring og affedtning før påføring.
For at et garantikort kan udstedes, anbefaler vi, at Evershine kun anvendes af specialoplært personale.
Dokumenteret effekt og holdbarhed
Kan bruges på mat lak, film, alle typer lak samt metal, gummi, polykarbonat, gelcoat og plaststrips
1. Før forsegling skal køretøjet vaskes og poleres, afhængigt af malingens tilstand. Intensiteten af poleringen afhænger af overfladens tilstand.
2. Overflade, der skal behandles, skal affedtes med rigelige mængder IPA-rensemiddel og skånsomme mikrofiberklude.
3. Svøb påføringssvampen i en engangsklud, og tilsæt 10-15 dråber Evershine Ultima. At svøbe svampen i en engangsklud sikrer en jævn fordeling.
4. Påfør behandlingen jævnt med krydsformede strøg. For at sikre, at hele området dækkes, anbefales det at påføre behandlingen på sektion for sektion af køretøj. Hærdningshastigheden afhænger af temperatur og fugtighed.
5. Efter 5-6 minutter skal du bruge en ny mikrofiberklud til forsigtigt at tørre overfladen af. Vend og fold kluden for at sikre, at der er en ubrugt del af kluden klar. Brug en anden ren klud til at polere overfladen.
6. For at sikre optimal kvalitet og en levetid på 6 år skal du påføre endnu et lag ved hjælp af samme metode som på det første lag.
VIGTIGT: Køretøjet kan afleveres til kunden en time efter det sidste arbejdstrin. Fra dette tidspunkt vil vejrpåvirkninger som regn eller sne ikke længere have nogen effekt på belægningen. Det tager 14 dage for belægningen at hærde. Indtil da bør overfladen ikke udsættes for mekaniske eller kemiske belastninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!