Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Keramisk forsegling Evershine
Keramisk forsegling Evershine - 1
Keramisk forsegling Evershine - 2
Keramisk forsegling Evershine - 3
Keramisk forsegling Evershine - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Keramisk forsegling Evershine

Holdbar keramisk forsegling til malede overflader

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Mindsker ridser i lakken på køretøjet. På grund af den ekstremt hårde overflade er lakken beskyttet under rengøring og ved daglig brug


  • Baseret på førsteklasses titaniumnanoteknologi

  • Overflader behandlet med Evershine Ultima har en højglansfinish og en strålende farvedybde

  • Vi anbefaler, at det påføres nye biler direkte ab værk

  • Forlænger fornøjelsen af køretøjet

  • Reducerer slitage på nye køretøjer

  • Evershine Ultima kan anvendes på overflader som maling, aluminium og plast

  • Opnår en hårdhed på 9H, samme hårdhed som diamanter. Til sammenligning: Nye biler har en lakhårdhed på 3-4H


Beskytter lakken mod UV-stråling og minimerer risikoen for, at insekter og fugleklatter klæber fast til overfladen.



Omkostningseffektiv lakforsegling



Du kan køre i bilen igen fire timer efter påføring (18 °C og op til 24 °C)


  • Køretøjet behøver ikke at blive tildækket med tape før påføring af Evershine Ultima keramisk malingpleje

  • Den hydrofobe effekt forenkler daglig vask og rengøring


Elementer i sæt:


  • 5 x mikrofiberklude art. 0899900071

  • 5 x polerpads art. 0585299001

  • 5 x Evershine Ultima, 30 ml

  • 5 x magneter

  • 5 x garantihæfter

  • 5 x spejlbøjler til bilkabiner


Garanti


  • Én behandling giver tre års garanti, hvis der udføres eftersyn og behandling hvert år.

  • To behandlinger giver seks års garanti, hvis der udføres eftersyn og behandling hvert år. Hvis køretøjet behandles to gange, skal du vente én time mellem påføringerne, før du påbegynder den anden påføring.


Eftersyn


  • Kontrollér køretøjets Evershine belægning under det årlige eftersyn for at opnå optimal pleje.

  • Rengør køretøjet grundigt. Fjern derefter evt. tjærepletter, bremsestøv og olie, fedt- og voksrester efter behov med claypads.

  • Brug en passende lampe eller hjælpemiddel til at kontrollere malingen for skader i overensstemmelse med specifikationerne fra køretøjsfabrikanten.

  • Behandl den ubeskadigede overflade med polymeroverfladebeskyttelse i overensstemmelse med instruktionerne.

  • Notér eftersynet i kundens garantibog. Hvis garantibogen mistes, kan den genbestilles. Det anbefales at vedligeholde dokumentation om Evershine for hvert køretøj på værkstedet.

  • I tilfælde af skader på malingen skal årsagen bestemmes. Garantien dækker miljøpåvirkninger, der skader malingen, men dækker ikke mekaniske skader som f.eks. Stenslag eller hændelige skader.

  • I tilfælde af mekaniske skader skal du fjerne Evershine belægningen fra den berørte område ved brug af P05 hurtigslibende polermiddel og pudse den med P30 Plus anti-hologram polermiddel. Fjern polermiddelrester med en mikrofiberklud. Påfør derefter Evershine for at genforsegle overfladen.

  • Stemplet/underskriften på garantikortet viser, at forseglingen blev udført korrekt af den virksomhed, der udførte forseglingen.


Bemærk! Garantien afhænger af følgende forudsætninger


  • Brugeren er uddannet/certificeret

  • Korrekt årlig efterbehandling af køretøjet kan dokumenteres


Garantien kan bortfalde af følgende årsager


  • I tilfælde af forkert påføring

  • Hvis brugeren ikke er certificeret

  • Ikke-dokumenteret årlig efterbehandling

  • Utilstrækkelig rengøring og affedtning inden påføring
Bemærk

For at et garantikort kan udstedes, anbefaler vi, at Evershine kun anvendes af specialoplært personale.

Dokumenteret effekt og holdbarhed