Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kerneboremaskine DS 300
Diamantkerneboremaskine til stativstyret vådboring i beton, armeret beton og murværk.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust motorhus med brugervenligt, beskyttende bærehåndtag i rustfrit stål
Maskinen er godt beskyttet og nem at transportere
Stærk motor med 3-trins gearkasse og LED-belastningsdisplay
Hurtig boring og perfekt tilpasning af hastighed og tilspændingskraft til huldiameter.
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse af motoren (EMPS)
Hvis boret bliver overbelastet, reduceres motorens omdrejningstal elektronisk seks gange for at advare operatøren. Efter sjette overbelastning stopper boret automatisk for at beskytte motoren. I modsætning til termisk beskyttelsesfunktion kan boret dog tændes igen med det samme.
Maskinens spindel har en kombineret værktøjsholder med 1/2" indvendigt gevind og 1 1/4" udvendigt gevind (sammen med adapteren med art.nr. 5462 000 002)
Standardgevind til mindre og større bordiametre
Slangestykke med vandgennemstrømningsindikator medfølger
Konstant visuel visning af vandforsyning til vådboring
Integreret PRCD-S sikkerhedsendestop
- Sikkerhedsfunktion til vådboring
- Intet behov for ekstra krybestrømboks
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!