Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kerneboremaskine DS 300
Diamantkerneboremaskine til stativstyret vådboring i beton, armeret beton og murværk.
- Nominel spænding: 230 V/AC
- Indgangseffekt: 2400 W
- Tomgang 1. gear maks.: 450 o/min
- Tomgang 2. gear maks.: 900 o/min
- Tomgang 3. gear maks.: 1600 o/min
- Min./maks. borediameter i 1. gear, våd: 120-300 mm
- Min./maks. borediameter i 2. gear, våd: 60-150 mm
- Min./maks. borediameter i 3. gear, våd: 25-80 mm
- Længde: 600 mm
- Bredde: 270 mm
- Højde: 220 mm
- Maskinens vægt: 12 kg
- Kabellængde: 3,3 m
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust motorhus med brugervenligt, beskyttende bærehåndtag i rustfrit stål
Maskinen er godt beskyttet og nem at transportere
Stærk motor med 3-trins gearkasse og LED-belastningsdisplay
Hurtig boring og perfekt tilpasning af hastighed og tilspændingskraft til huldiameter.
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse af motoren (EMPS)
Hvis boret bliver overbelastet, reduceres motorens omdrejningstal elektronisk seks gange for at advare operatøren. Efter sjette overbelastning stopper boret automatisk for at beskytte motoren. I modsætning til termisk beskyttelsesfunktion kan boret dog tændes igen med det samme.
Maskinens spindel har en kombineret værktøjsholder med 1/2" indvendigt gevind og 1 1/4" udvendigt gevind (sammen med adapteren med art.nr. 5462 000 002)
Standardgevind til mindre og større bordiametre
Slangestykke med vandgennemstrømningsindikator medfølger
Konstant visuel visning af vandforsyning til vådboring
Integreret PRCD-S sikkerhedsendestop
- Sikkerhedsfunktion til vådboring
- Intet behov for ekstra krybestrømboks
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!