Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsdyvel W-ED/S
Anker med indvendigt og metrisk gevind til økonomisk forankring i beton, forzinket stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Lille borehulsdybde
- Høj bæreevne
- Visuel sættekontrol og beskyttelse af hænderne ved montage med mærknings-/spredningsværktøjet
- Mekanisk sætteværktøj gør installationen hurtigere og lettere
- Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid
- Den monterede del kan nemt fjernes når som helst
- Den monterede del kan forankres med en fastgørelsesskrue eller en gevindstang
- Intet påkrævet installationsmoment
- Stopbitten, der anvendes sammen med udviderværktøjet, gør den hurtigere og nemmere at montere. De tilhørende borehuller gør monteringen endnu sikrere.
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til ankre i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton, M6-M16
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Hulrumsdyvel W-ED/A4, se [13.2]
Hulrumsdyvel W-ED, M12 (til kernebor) og W-ED, DW15, se [13.3]










- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til ankre i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton, M6-M16
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Individuelt fastgørelsespunkt: Beton C20/25 til C50/60 med normal vægt (urevnet beton)
Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system: Forankring af ikke-bærende systemer (M6-M16, revnet og urevnet beton)
For eksempel gevindstænger, metalkonstruktioner, metalprofiler, riste, kabelføringer, rør, monteringsskinner osv.
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Må kun anvendes ved tørre, indendørs rumforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!