Hulrumsdyvel W-ED/S-BND
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsdyvel W-ED/S-BND
Dyvel med indvendigt gevind, krave og metrisk gevind til økonomisk forankring i beton, forzinket stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lille borehulsdybde
- Stor bæreevne
- Visuel sættekontrol og håndbeskyttelse ved montering med markerings-/spredeværktøjet
- Mekanisk sætteværktøj gør monteringen hurtigere og nemmere
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Det fastgjorte element kan nemt fjernes når som helst
- W-ED/S har en krave, der gør det muligt at montere dyvlen, så den flugter med overfladen og forhindrer, at den glider længere ind i borehullet (sikrere montering)
- Det fastgjorte element kan forankres med en fastgørelsesskrue eller en gevindstang
- Intet påkrævet monteringsmoment
Godkendelser
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Bemærk
Inddrivningsdyvel W-ED/A4, se [13.2]
Anvendelsesområde
- ETA-02/0044 til individuelt fastgørelsespunkt, mulighed 7, urevnet beton
- ETA-05/0120 til dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system, urevnet og revnet beton
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-05/0120)
Anvendelsesområde
- Individuelt fastgørelsespunkt: Beton C20/25 til C50/60 med normal vægt (urevnet beton)
- Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system: Forankring af ikke-bærende systemer (revnet og urevnet beton)
- Velegnet til fastgørelse af gevindstænger, metalkonstruktioner, metalprofiler, riste, kabelføringer, rør, monteringsskinner osv.
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
- W-ED/S, W-ED/S-BND og W-ED M5 må kun anvendes ved tørre, indendørs forhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!