Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fix-anker W-FAZ/S
Fix-anker W-FAZ/S - 1
Fix-anker W-FAZ/S - 2
Fix-anker W-FAZ/S - 3
Fix-anker W-FAZ/S - 4
Fix-anker W-FAZ/S - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fix-anker W-FAZ/S

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket

  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Godkendelse: ETA-99/0011

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 37-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Metrisk ankerdiameter Ankerlængde (l) Fastgørelsesh... Maks. monteringshøjde reduceret (t fix, rød) Antal PE
Pris/PE
0904522003
M20 265 mm 130 mm
1 stk.
0904522004
M20 285 mm 150 mm
1 stk.
0904521217
M12 220 mm 125 mm
25 stk.
0904521218
M12 240 mm 145 mm
20 stk.
0904521219
M12 255 mm 160 mm
20 stk.
5928258011
M8 65 mm 11 mm
100 stk.
5928208010
M8 75 mm 10 mm 21 mm
100 stk.
5928208015
M8 80 mm 15 mm 26 mm
100 stk.
5928208030
M8 95 mm 30 mm 41 mm
100 stk.
5928208050
M8 115 mm 50 mm 61 mm
100 stk.
5928208100
M8 165 mm 100 mm 111 mm
50 stk.
5928251020
M10 80 mm 20 mm
50 stk.
5928210010
M10 90 mm 10 mm 30 mm
50 stk.
5928210015
M10 95 mm 15 mm 35 mm
50 stk.
5928210020
M10 100 mm 20 mm 40 mm
50 stk.
5928210030
M10 110 mm 30 mm 50 mm
50 stk.
5928210050
M10 130 mm 50 mm 70 mm
50 stk.
5928210075
M10 155 mm 75 mm 95 mm
50 stk.
5928210100
M10 180 mm 100 mm 120 mm
50 stk.
0904521005
M10 230 mm 150 mm
25 stk.
5928252010
M12 85 mm 10 mm
25 stk.
5928212015
M12 110 mm 15 mm 35 mm
25 stk.
5928252020
M12 95 mm 20 mm
25 stk.
5928212020
M12 115 mm 20 mm 40 mm
25 stk.
5928212030
M12 125 mm 30 mm 50 mm
25 stk.
5928212050
M12 145 mm 50 mm 70 mm
25 stk.
5928212065
M12 160 mm 65 mm 85 mm
25 stk.
5928212085
M12 180 mm 85 mm 105 mm
25 stk.
5928212105
M12 200 mm 105 mm 125 mm
25 stk.
5928256015
M16 115 mm 15 mm
20 stk.
5928216005
M16 125 mm 5 mm 25 mm
20 stk.
5928216015
M16 135 mm 15 mm 35 mm
20 stk.
5928216025
M16 145 mm 25 mm 45 mm
20 stk.
5928216050
M16 170 mm 50 mm 70 mm
20 stk.
5928216080
M16 200 mm 80 mm 100 mm
10 stk.
5928220030
M20 165 mm 30 mm
10 stk.
5928220060
M20 195 mm 60 mm
10 stk.
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
  • Høje belastninger, lav akse- og kantafstand

  • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid

  • Tidsbesparende gennemstiksmontage

  • Reduceret forankringsdybde

  • Minimerer boring, tidsbesparende

  • Alsidige anvendelser
Godkendelse ETA-99/0011 til individuel fastgørelse, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 (M8-M20)
  • Brandsikkerhed (M8-M16): F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)

  • Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-99/0011)