Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trykluft hæfte-/sømpistol DKN 3065 kombination
Kraftig kombienhed til at forbinde forskellige fastgørelseselementer: Type WN-klammer, type W155-klammer og T-søm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Konvertering mellem single shot og contact shot
Kontakt med to funktioner
Værktøjsfri dybdejustering
Giver mulighed for hurtig justering af indstillingsdybden, hvilket beskytter arbejdsoverfladerne
Ingen udstødningsluft i arbejdsområdet
Justerbart lufttryk
Nem fejlfinding
Værktøjsfri adgang via klemmearm
Lav vægt for komfortabelt arbejde
Magnesiumkabinet
| Mulige dimensioner med klammer | Klammebredde | Klammelængde |
| Mulige dimensioner med T-søm | Søm, diameter | Søm, længde |
| Mulige dimensioner med tapsøm uden hoved | Søm, diameter | Søm, længde |
| Magasinkapacitet | Klammer | T-søm |
| 10,7 mm | 30-67 mm | |
| 11,1 mm | 32-50 mm | |
| 11,2-11,7 mm | 32-67 mm | |
| 2,2 mm | 32-64 mm | |
| 2,5-2,7 mm | 44-64 mm | |
| 150 dele | 100 dele |
Præfabrikeret byggeri, interiørkonstruktion, gipsplader, gipsfiberplader, understrukturer, tørkonstruktion, snedkerarbejde, træbearbejdning og tømrerarbejde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!