Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Bordhængsel
Bordhængsel - 1
Bordhængsel - 2
Bordhængsel - 3
Bordhængsel - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tilgængelig i 10-designs
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
Til montering af f.eks. op til A = 100 mm kan du bruge ASSY undersænkede skruer med 3 mm i diameter, op til A = 160 mm kan du bruge ASSY undersænkede skruer med 3,5 mm i diameter.

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.