Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Special malingspray, klar lak
Høj kvalitet med nitro-alkydal-kvalitet på højt teknisk niveau
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Førsteklasses nitro-alkydal-kvalitet
- Hurtigttørrende
- Let at påføre
- Meget god dækkeevne
- God dækning
Kan anvendes på alle almindelige primere, spartelmasseprodukter og malingstyper
Hurtigttørrende maling med harpiks
Indeholder ikke tungmetaller
Tørretid ved 20 °C
- Støvtør< 10 min.
- Klæbefri < 20 min.
- Berøringstør < 60 min.
Temperaturbestandig op til +80°C
Opbevaringstemperatur +15 °C til +25 °C og op til 60 % relativ luftfugtighed. Den optimale forarbejdningstemperatur er + 20 °C. Ingen maling på overflader belagt med syntetiske harpikslakker, da dette kan medføre løft og krusning af den gamle maling.
Talrige anvendelsesmuligheder: Erhvervskøretøjer, karrosseri, radiatorer, vinduesarbejde, stålkonstruktion osv. Anbefales til reparationsarbejde og maling af reservedele. Opløsningsmiddel- eller vandbaserede lakker og gamle slebne lakker er egnede overflader.
Beholderen omrystes kraftigt i ca. 3 minutter før brug. Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib med sandpapir, og påfør primer på overfladen. Sprayafstand: 20-25 cm. Overhold en fordampningstid på ca. 5 minutter mellem spraylagene.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!