W-VPZ klæbemørtel i glasampul
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
W-VPZ klæbemørtel i glasampul
W-VPZ Klæbemørtel i glasampul til revnet og urevnet beton. Kan anvendes selv ved ekstremt lave og høje temperaturer.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- 2K-glasampul med vinylester-harpiks (styrenfri) og hærder
- Kan bruges hele året rundt, selv ved frost og varme (temperatur i beton: -20 °C til +40 °C)
- Hurtig og økonomisk installation takket være portionerede mørtelmængder
- Hurtigt-hærdende og derfor hurtigt opnået bæreevne
- Giver mulighed for, at arbejdet afbrydes efter indsættelse af glasampul i borehullet, da den kemiske reaktion først begynder, efter at gevindtangen er blevet indsat
- Hærdet kompositmørtel forsegler borehullet mod vand
- Hvis et borehul laves med et udsugningsbor, er efterfølgende rengøring af borehullet ikke nødvendigt (støvbelastningen minimeres)
- Intet plastaffald
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)
- Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar
- Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Min. hærdningstider | |
| Betontemperatur, min. hærdningstid | Minimum hærdningstid |
| -20°C til -16°C | 17 timer |
| -15°C til -11°C | 7 timer |
| -10°C til -6°C | 4 timer |
| -5°C til -1°C | 3 timer |
| 0°C til +4°C | 50 min. |
| +5°C til +9°C | 25 min. |
| +10°C til +19°C | 15 min. |
| +20°C til +29°C | 6 min. |
| +30°C til +40°C | 6 min. |
| Patronens temperatur | -15°C til +40°C |
- Europæisk teknisk vurdering ETA-21/0168: Fastgørelsespunkt + revnet og ikke-revnet beton (gevindstang W-VD-A)
- Lækagetest under påvirkning af vand med et tryk op til 7 bar
- Brandsikkerhed: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Anvendelsesområde
- Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet og urevnet beton
- Ankeret kan anvendes til forankringer med statiske belastninger (f.eks. egenvægt, fittings, opbevarede materialer) eller kvasistatiske aktiviteter
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, stivere, trækonstruktioner, rækværker, trapper osv.
Instruktioner
Gevindstang isættes med roterende bevægelse, for tilstrækkelig blanding af de 2 komponenter i glasampulen.
- Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft
- Børst borehullet to gange med WIT-RMB-rengøringsbørsten
- Blæs borehullet rent mindst to gange fra bunden af borehullet ved hjælp af en udblæsningspumpe eller trykluft
- Borehullet kan laves med et udsugningsbor, hvilket betyder, at efterfølgende rengøring af borehullet ikke er nødvendigt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!