Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klæbefix GEL sekundlim
Løbesikker sekundlim i gelform muliggør nøjagtig påføring, selv på overliggende og lodrette overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Langtidsholdbar anvendelse
Gel-lignende karakter, der stort set forhindrer materialet i at løbe
Hurtigtørrende
Klæbemassen hærder ekstremt hurtigt
Til universel brug
Vedhæfter på både glatte og absorberende overflader
Rengøringsanvendelse
Hurtig og nem åbning af hætten gør arbejdet nemmere
Opløsningsmiddel- og silikonefri
- Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
- Hvis overfladerne er for tørre eller sure, vil det forsinke eller forhindre størkning, mens højere niveauer af fugt og alkaliske overflader har en accelererende kraft.
- På grund af højt damptryk og fugt på de omgivende overflader kan der forekomme en hvid restdannelse omkring limningsstedet (opblomstrende effekt). Det er klæbemassedampe, der hærdes. De kan fjernes med f.eks. acetone. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at overfladerne på de emner, der skal rengøres, også er modstandsdygtige over for acetonen. Opblomstring kan forebygges/reduceres ved at anvende klæbemassen i små mængder og sørge for tilstrækkelig luftfugtighed og ventilation i arbejdsområdet.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 i 1 | Klæbefix 4-i-1 Børste påføring | Klebfix GAN | Klebfix 2-K | ||
Metal | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ledning | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Rustfrit stål | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kobber | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Stål/jern | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Stift skum | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Flamingo | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Malede overflader | Malede overflader | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Træ og træmaterialer | Træ (MDF, spånplade) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminerede paneler (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorative paneler | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Sten- og byggematerialer | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bituminøse overflader | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Porebeton, gips, gipsplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetisk sten (Korian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Natursten (marmor, granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Sten | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cement-fiberplader | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Andre | Emalje | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Glasfiber | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Spejl | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papir | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Pap | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Væv | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Læder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. Med primer 0893 091 5 2. Med aktivator 0893 301 20 |
Værdier for brud- og trækstyrke i overensstemmelse med ISO 4587 | Værdier for brudstyrke i overensstemmelse med ASTM D412 | Værdier for trækstyrke i overensstemmelse med DIN 83283 |
Materiale | Typiske limningstider | Typiske værdier for brud- og trækstyrke |
Stål | <10 minutter | 15-25 N / mm² |
Aluminium | <5 minutter | 7-10 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minutter | 5-10 N / mm² |
Polykarbonat | <5 minutter | 5-10 N / mm² |
ABS | <5 minutter | 6-10 N / mm² |
Materiale | Typiske limningstider | Typiske værdier for brudstyrke |
EPDM | <1 minut | 2-6 N / mm² |
Neopren | < 1 minut | 5-15 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minut | 5-15 N / mm² |
Materiale | Typiske limningstider | Typiske værdier for trækstyrke |
Stål (sandblæst) | <10 minutter | >15 N / mm² |
Aluminium | <5 minutter | >10 N / mm² |
Nitrilgummi | <1 minutter | >10 N / mm² |
Polykarbonat | <5 minutter | <6 N / mm² |
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!
Gelkonsistensen gør, at cyanoakrylat-konstruktionslimen er ideel til limning på overliggende og lodrette overflader. Klebfix GEL garanterer en stabil vulst og forhindrer, at klæbemassen løber. Sekundlimen er velegnet til limning af gummiprofiler til træ og plastvinduer, skiltemontering, limning af gummiforseglinger, reparation af ødelagte kanter osv.
Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad. Påfør et tyndt, jævnt lag lim på én af de overflader, som skal limes. Anvend tilstrækkeligt tryk til at skabe forbindelsen straks, så der sikres fuld kontakt.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!