Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klæbe- og tætningsmasse Super RTV-silikone
Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i bilindustrien
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
- Kan også bruges i kritiske områder, hvor tætningen kommer i kontakt med forskellige væsker
- Fremragende modstandsdygtighed over for motor- og gearkasseolie, køle- og frostvæske
Syrefri hærdemetode
Ikke-korrosiv, derfor har den ikke nogen negativ effekt på elektroniske komponenter og på lambdasonder.
Tætningsmasse i trykluftbeholder
- Let at dispensere uden yderligere hjælpemidler
- De fine perler giver mulighed for en ensartet påføring af produktet
Ved forsegling af f.eks. bundkar og transmissioner er det afgørende, at der ikke kommer tætningsmasse indvendigt. Vi anbefaler derfor at påføre tætningsmassen på en sammenføjet overflade, samle de to dele, forsigtigt trykke på dem og skubbe dem let mod hinanden med hænderne. Adskil derefter delene igen, og fjern derefter tætningsmassen, der er kommet på indersiden. Saml komponenterne igen inden for maks. 5 minutter og hold dem godt sammen. Før ibrugtagning skal du overholde hærdningstiden afhængigt af tætningsmassens tykkelse.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
- Optimal vedhæftning på tørre, rene og støvfri overflader
- Den gamle tætningsmasse skal fjernes helt fra overfladen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!