Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Würth folieklæber
Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Funktionel styrke opnås hurtigt
- Kan anvendes uden tryklægte i overensstemmelse med DIN 4108-7 (2011-01) til samlinger og forbindelser i nye og renoverede bygninger.
- Opfylder alle DIN 4108-11 krav
Garanterer regntætte pakninger efter hærdning
Opnår den nødvendige lufttætte forbindelse/tætning af strukturel membran.
Hæfter på mange forskellige materialer
- Fremragende klæbeevne til en lang række byggematerialer og de relevante folier
- Limning af plader, film og tape, selv til lidt våde, støvede og sugende overflader
God stabilitet (tixotropisk)
- Drypper ikke af, selv når de bruges til lodrette limninger.
- Fylder samlinger
Korroderer ikke metaller
Kompatibel med maling
Uden silikone og opløsningsmidler
Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.
- Se systemgarantiens bearbejdningsinstruktioner.
- Ved vedhæftning af folier og strimler i forbindelse med udendørs arbejde skal det sikres, at der på trods af den kraftigt øgede "modstandsdygtighed over for regn umiddelbart efter påføring af ALL-IN-ONE-klæbemassen" ikke forekommer intensiv udsættelse for fugt, f.eks. ved konstant regn eller fugt, der løber af.
- Hærdet ALL-IN-ONE-klæbemasse har god vandbestandighed. Dog bør anvendelser, hvor der er en konstant øget luftfugtighed, f.eks. ved swimmingpools eller andre våde områder (bl.a. på grund af den aggressive klorholdige fugtige luft), undgås. Ikke egnet til limning af poolbeklædning.
- De her angivne tidsparametre kan kun bestemmes nøjagtigt ved interne test, da de påvirkes betydeligt af materiale, temperatur, anvendelsesmængde, fugtighed, materialefugtighed, klæbefoliens tykkelse, tryk og andre kriterier. Som regel er der fastsat tilsvarende sikkerhedsmargener for referenceværdierne.
Konstruktionsmateriale | Vol. % |
Eksempler på byggematerialernes fugtighed som retningsværdier: | |
Teglsten | ≤2,5 |
Gips | ≤5 |
Plader til tør fjernelse | ≤5 |
Beton | ≤5 |
Gasbeton | ≤8 |
Træ | ≤12 |
Anvendelsesmængde/klæbeydelse | ||
Diameter for limstribe | 310 ml patron | 600 ml pose |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Vedvarende elastisk, lufttæt samling, komponenttilslutning og sammenføjning/forsegling af dampspærrer, dampbremser og forseglingsfolie i tør konstruktion (undtagen i swimmingpool-områder) samt alle WÜTOP ikke-åndbare membraner, åndbare membraner, facademembraner og WÜTOP termiske membraner, må kun anvendes på den ikke-vævede side.
Vedvarende elastisk, lufttæt samling, komponenttilslutning og sammenføjning/forsegling af dampspærrer, dampbremser og forseglingsfolie i tør konstruktion (undtagen i swimmingpool-områder) samt alle WÜTOP ikke-åndbare membraner, åndbare membraner, facademembraner og WÜTOP termiske membraner, må kun anvendes på den ikke-vævede side iht. den tyske energilov for bygninger.
Klæbning/forsegling af tætningstape, der er gennemtrængelig eller uigennemtrængelige for vand/damp, ved montering af vinduer og døre på absorberende overflader.
Underlagsmaterialet skal være rent, tørt og fri for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.
Skær gevinddækslet af, skru dysen på, og skær den af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol.
Limen påføres på den ene side (som en 4-8 mm tyk stribe) til folien eller det bærende konstruktionsmateriale (kan også anvendes på let fugtige, støvede eller absorberende overflader).
Folien limes derefter, mens limstriben stadig er våd og trykkes let på plads (tryk ikke striben flad, vulsten skal bevare en tykkelse på ≥1 mm).
Adskilte sammenføjninger kan forbindes igen pga. klæbemassens selvklæbende egenskaber.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!