Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Folieklæber ALL-IN-ONE
Folieklæber ALL-IN-ONE - 1
Folieklæber ALL-IN-ONE - 2
Folieklæber ALL-IN-ONE - 3
Folieklæber ALL-IN-ONE - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Folieklæber ALL-IN-ONE

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er lufttætte og vindtætte, samt til montering af døre og vinduer. Kan også anvendes til undertag.

  • Kemisk basis: Akrylatpolymer dispersion
  • Farve: Lyseblå
  • Tæthed/betingelser: 1.02 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
  • Min. endelig styrke: 48 t.
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: -5 til 40 °C
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur for patron: 10 til 35 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 120 °C
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 24 Måned / køligt og tørt lagerområde, beskyttet mod sollys, 15 °C til 25 °C
  • Opløsningsmiddelfri: Ja
  • Silikonefri: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Beholder Vægt for indhold Indhold Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0893700112
Pose 612 g 600 ml Akrylatpolymer dispersion
20 stk.
0893700111
Patron 316 g 310 ml Akrylatpolymer dispersion
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
Funktionel hårdhed opnås hurtigt


Kan anvendes uden tryklægte i overensstemmelse med DIN 4108-7 (2011-01) til samlinger og forbindelser i nye og renoverede bygninger.



Garanterer regntætte pakninger efter hærdning


Opnår den nødvendige lufttætte limning/tætning af strukturel membran.



Hæfter på mange forskellige materialer


  • Fremragende klæbeevne til en lang række byggematerialer og de relevante folier.

  • Limning af plader, membraner og tape, selv til lidt våde, støvede og sugende overflader


God stabilitet (tixotropisk)


  • Drypper ikke af, selv når de bruges til lodrette limninger.

  • Fylder samlinger


Korroderer ikke metaller



Kompatibel med maling



Silikone- og opløsningsmiddelfri

Bemærk
  • Vær opmærksom på henvisninger om systemgarantien.

  • Selvom All-in-One-kontaktlimen generelt har god tidlig regnmodstand, skal der udvises forsigtighed ved limning af folier eller kanaler udendørs, så intens fugt, som f.eks. ved vedvarende regn og fugt, undgås.

  • Hærdet All-in-One-kontaktlim har en god vandbestandighed; dog skal anvendelser med konstant høj luftfugtighed, f.eks. svømmebassiner eller andre våde områder (især når den fugtige luft indeholder aggressiv klor), undgås. Ikke egnet til limning af bassinfolie.

  • Tidsparametrene, der er angivet her, kan kun fastlægges nøjagtigt gennem egne forsøg, da de er stærkt påvirket af kriterier som f.eks. materiale, temperatur, anvendelsesmængde, luftfugtighed, materialefugt, klæbefolietykkelse og tryk. Som hovedregel oplyses sikkerhedsmarginer, der er relevante i forhold til retningslinjerne.

Klassificeret som klasse EMICODE EC1PLUS i overensstemmelse med GEV-kriterier (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. – den tyske sammenslutning for kontrol med emissioner i produkter til gulvinstallation, klæbemidler og byggematerialer e. V.)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.