Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klæbemasse og tætningsmasse MS
Universal, holdbar, elastisk, 1-komponent MS polymerbaseret klæbe- og forseglingsmasse
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fugthærdende
- Gode nivelleringsegenskaber
- Når den er frisk, kan den overlakeres med næsten alle normale laktyper (test kompatibiliteten på forhånd)
- Limede plader kan punktsvejses
- Opløsningsmiddelfri
- Isocyanat- og silikonefri
- Vejrbestandig
Ikke egnet til polyethylen, polypropylen, silikone, PTFE (Teflon®) eller blød plast.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Vi anbefaler brug af primer for at opnå de bedste resultater. Primeren påføres i et tyndt lag på den rengjorte, fedtfri og tørre overflade. Inden påføring af tætningsmassen, skal primeren være fordampet. Overhold de angivne tørretider.
De fleste primere indeholder brændbare opløsningsmidler og er følsomme over for fugt. Det er derfor tilrådeligt at lukke beholderen straks efter brug. Tip: Klæbemassen skal overmales inden for 2 timer for at sikre optimal vedhæftning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!