Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
FP specialklæbemasse
Klæbemassen er en brugsklar pasta, og kan bruges til at lime og forsegle overflader, der udsættes for meget høje temperaturer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Limning af brandplader til stål, træ og beton samt tætning af fuger eller ringformede huller på ovne, skorstene, kedler og rør. Kan bruges til at forsegle og reparere små revner og huller.
- Øjeblikkelig vedhæftning med høj klæbestyrke efter hærdning
- Tåler temperaturer op til 1.200 °C
- Hurtighærdende, især ved høje temperaturer
- Næsten uden nedhængning
- Der kræves ingen grunder på de fleste overfladematerialer
- Næsten lugtfri og VOC-fri
Velegnet til de fleste overflader, herunder murværk, beton, gips, træ, metaller, glas, papir og keramiske overflader.
Alle typer underlag skal være tørre og fri for rust, snavs og fedt. Påfør klæbemassen jævnt, og sørg for, at der er god kontakt. Spænd delene sammen med det samme, og glat om nødvendigt fugerne med en fugtig klud eller lidt vand. Rengør værktøj og overskydende uhærdet materiale med vand. Hold frostfri, indtil den er helt hærdet (48 timer).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!