Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Rørbøjle til ventilationskanal
Rørbøjle til ventilationskanal - 1
Rørbøjle til ventilationskanal - 2
Rørbøjle til ventilationskanal - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Rørbøjle til ventilationskanal

Rørbøjle til ventilationskanal til forbindelse af systemer med flanger i systemer med lavt eller middel tryk
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
Forbindelseselement til store kanaltværsnit


Kan bruges til systemer med lavt eller middel tryk



Dobbelt ribbe over bukningskanter


Høj kvalitet og styrke



Hurtig og nem montering


Fjerner omkostningerne til forudgående opspænding og boring af huller



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Anvendelsesområde
Installationsanbefaling: Rørbøjle til ventilationskanal
Kanalkantlængde mmArbejdstryk mm WS
op til 6363-160160-250250-400
Antal rørbøjler
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800