Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klemmebeslag til påskruning til justering af basishøjde type B og type C
Klemmebeslag til påskruning til justering af basishøjde type B og type C - 1
Klemmebeslag til påskruning til justering af basishøjde type B og type C - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klemmebeslag til påskruning til justering af basishøjde type B og type C

For screwing onto base panel

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Til at skrue på bundpanelet med ASSY-skruer med diameter på 3,5 mm

  • Passer til sokkelhøjder fra 50 mm