Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kølersystemrens

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kølersystemrens

Velegnet til alle motorer
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
Fjerner korrosions- og slamaflejringer i kølesystemet


Øget driftssikkerhed som følge af et rent kølesystem.



Neutraliserer kalkrester


Ny kølevæske beskyttes mod forurening fra gamle snavsrester.



Kompatibel med frostsikring



Basisk i pH-området 9-11


Kompatibel med alle materialer, der anvendes til at bygge køleren.



Fjerner aflejringer i kølesystemet, og renser kølesystemet for forurenende stoffer. Fjerner f.eks. olierester i kølesystemet fra beskadiget topstykke/toppakning. Kølerrensemidlet kan også bruges som en forebyggende foranstaltning, hver gang kølevæsken skiftes.



250 ml rækker til 10 liter kølevand. 1000 ml rækker til 40 liter kølevand.

Bemærk

Egner sig ikke til brug under drift af køretøjet.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.